5IN SPIRATHANE PT CLEAR/BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPRTN-PT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxWVM4eE1UQXdNelkwTXpNMk16TTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlNWRTVmVUZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNTRjZmU1OWM4ODlhZWQ5OTY0YWQ4ZDljN2NjODEwZmE2M2ZhMDRhNWNjYWJjY2I0NDMzYTk3YWM2NGE1MWJi
423749 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN SPIRATHANE PT CLEAR/BLACK

描述

CONTINENTAL 5IN SPIRATHANE PT CLEAR/BLACK

Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.83" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 27 PSI | 1.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN SPIRATHANE PT CLEAR/BLACK

BDI部件号
423749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256235030
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
27 PSI | 1.9 Bar
典型用途
Plastic Pellet | Granular Material
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
213
详细描述
Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.83" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 27 PSI | 1.9 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.83 英寸 | 148.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新