5INX100FT ARVAC SW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoTlM4eE1EazRNRFU1TVRBM05UTTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzFjMzk1MTBlNThkMDk0NzIxOTRlODQzYmU1MDMyYTQ1M2RhYjdkYWNmNTA4NDMxYWFiNzE2NjRiOTYyOWI1
24576303 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5INX100FT ARVAC SW

描述

CONTINENTAL 5INX100FT ARVAC SW

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.81" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Thermoplastic Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5INX100FT ARVAC SW

BDI部件号
24576303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256345173
重量 / Kilogram
1.163
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Thermoplastic
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Bend Radius | Rigid High-Density PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
258
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.81" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Thermoplastic Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
5.81 英寸 | 147.574 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新