https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTVM4eE1UQXdNelkwTXpVMU9UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlMTQyN2E1NTlhN2E1MGMwNTgwY2UwYmNjNDk0ZjY5MWNlODhjZTI5ZDBjZWI2MjViNDIzZDgxOTNhYjNmNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTVM4eE1UQXdNelkwTXpVMU9UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlMTQyN2E1NTlhN2E1MGMwNTgwY2UwYmNjNDk0ZjY5MWNlODhjZTI5ZDBjZWI2MjViNDIzZDgxOTNhYjNmNw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5INX100FT DIVERSIPIPE 75 1/4-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5INX100FT DIVERSIPIPE 75 1/4-TUF
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 6.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX100FT DIVERSIPIPE 75 1/4-TUF
BDI部件号
24575426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX100FT-DIVERSIPIPE-75-1-4-TUF/p/24575426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256508837
重量 / Kilogram
2.588
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
548
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 6.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
6.44 英寸 | 163.576 毫米