https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MST-DRY-GD-D-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd6T0M4eE1ESTRNVE0zTVRJM01URTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOVTFSZlJGSlpYMGRFWDBSZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkOThmM2M2N2MxNWRmZTY4MGFkZjZmYzc2NmVlY2U4ODA3YzUwYzkyZWYxZjVmY2U1NDk4MWNkODliMDIzYjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MST-DRY-GD-D-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd6T0M4eE1ESTRNVE0zTVRJM01URTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOVTFSZlJGSlpYMGRFWDBSZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkOThmM2M2N2MxNWRmZTY4MGFkZjZmYzc2NmVlY2U4ODA3YzUwYzkyZWYxZjVmY2U1NDk4MWNkODliMDIzYjg
GATES
GATES
5INX100FT FOOD MASTER DRY GOODS 30D YLW
GATES GATES
描述
GATES 5INX100FT FOOD MASTER DRY GOODS 30D YLW
Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Yellow; 30 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX100FT FOOD MASTER DRY GOODS 30D YLW
BDI部件号
22283970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX100FT-FOOD-MASTER-DRY-GOODS-30D-YLW/p/22283970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075536086
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Carboxylated Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2 Bar
典型用途
Pneumatic Transfer of Flour and Other Dry Food
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 60 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320794
重量/磅
273
详细描述
Food and Beverage Hose; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Yellow; 30 PSI | 2 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米