5INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF101CL-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnek9TODVNelk0TmpFNE56azFNRE00TG1wd1p3fDE3MzBhODFiMTk1MTk4MzRmMWI5NjI0YWEzMzY0ZTg0YjJhN2RkZDhjYjNiYTM4NzNlM2ViODRmN2MxZjY0ZGQ
18202053 软管 

GATES GATES

5INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER

描述

GATES 5INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER

Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.65" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5INX100FT MASTER FLEX 101CL WATER

BDI部件号
18202053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053309423
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Agriculture | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Thermoplastic Helix | Bend Radius 21 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
77442108
重量/磅
309
详细描述
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.65" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.65 英寸 | 143.51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新