GATES
GATES
5INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY
GATES GATES
描述
GATES 5INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY
Oil and Petroleum; 5" Inside Diameter; 5.51" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 5 PSI - 0.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY
BDI部件号
18202428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX100FT-MASTER-FLEX-VAPOR-RECOVERY/p/18202428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053641783
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
5 PSI | 0.3 Bar
典型用途
Ducting | Dust and Light Abrasive Material Handling | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Yellow PVC Helix with Copper Static Wire | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
77447050
重量/磅
113
详细描述
Oil and Petroleum; 5" Inside Diameter; 5.51" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 5 PSI - 0.3 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.51 英寸 | 139.954 毫米