GATES
GATES
5INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI
GATES GATES
描述
GATES 5INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI
Air and Multipurpose; 5" Inside Diameter; 5-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI
BDI部件号
18201826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX10FT-63SB-AIR-AND-MP-5PSI/p/18201826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053213911
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 250 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Air and Heater Duct | Air Cleaner | Butane Conversion Unit | Heavy Duty Heating | Trailer Sewer and Drain | Ventilating
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Wire Helix | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
46631595
重量/磅
14
详细描述
Air and Multipurpose; 5" Inside Diameter; 5-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米