5INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLENDER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneE1DODVNelk0TmpRMk1qSXhPRFUwTG1wd1p3fDMzNzE0NjFiZWQ1NDdiOWI3Y2ZiNDE2YzY0OGY1MDMxZGZiMGJmYTJkOGUyMTYyNzg5ZTVhYjFkNjUxMzA3Y2E
1108724 软管 

GATES GATES

5INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI

描述

GATES 5INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI

Oil and Petroleum; 5" Inside Diameter; 5.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI

BDI部件号
1108724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053646726
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Offshore/Onshore Transfer
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Static Wire | Bend Radius 35 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
41100713
重量/磅
900
详细描述
Oil and Petroleum; 5" Inside Diameter; 5.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.84 英寸 | 148.336 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新