GATES
GATES
5INX50FT 770SB MH HOSE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 5INX50FT 770SB MH HOSE 50PSI
Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX50FT 770SB MH HOSE 50PSI
BDI部件号
18202315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX50FT-770SB-MH-HOSE-50PSI/p/18202315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216745
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Light Duty Vacuum Service Industrial
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910450
重量/磅
113.5
详细描述
Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.53 英寸 | 140.462 毫米