https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-TAN-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd3TVM4eE1UQXdNemMwTkRreE1UTTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5VVFVNWZXVXhYWDFOVVVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYmVhOWZlMGFlODI2MGY2MTBkNmY5Zjc3YTQ2Nzc5YjQxZTA1ZDlkYzJjYzgwNmI4NjE1NDhkNjMyODRhN2Jj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-TAN-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd3TVM4eE1UQXdNemMwTkRreE1UTTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5VVFVNWZXVXhYWDFOVVVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYmVhOWZlMGFlODI2MGY2MTBkNmY5Zjc3YTQ2Nzc5YjQxZTA1ZDlkYzJjYzgwNmI4NjE1NDhkNjMyODRhN2Jj
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5INX50FT FLEXTRA TAN 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5INX50FT FLEXTRA TAN 75
Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX50FT FLEXTRA TAN 75
BDI部件号
423785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX50FT-FLEXTRA-TAN-75/p/423785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129483
重量 / Kilogram
2.025
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019221
重量/磅
213
详细描述
Material Handling; 5" Inside Diameter; 5.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.78 英寸 | 146.812 毫米