https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhsTmk4eE1UQXdNelkwTURJeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2I4YzViNjFiMWNiMDAyYjg1MjEyOTgwZWU4YTQ4NzdiNjg5ODEyZjA0OGIxMzZiMzUyMDM1MTU5NTFkNWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhsTmk4eE1UQXdNelkwTURJeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2I4YzViNjFiMWNiMDAyYjg1MjEyOTgwZWU4YTQ4NzdiNjg5ODEyZjA0OGIxMzZiMzUyMDM1MTU5NTFkNWM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24572053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX50FT-MARINE-SOFTWALL-WET-EXHAUST/p/24572053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494376
重量 / Kilogram
1.337
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Engine | Toilet | Scupper | Bilge Pump
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
134
详细描述
Marine Hose; 5" Inside Diameter; 5.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米