5INX50FT SOFTWALL BLACK 1/8IN SURV https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmd3TlM4eE1UQXdNelkwTWprM01ERTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MDE4ZWNiYzU5NmY0YzZiZTZkNDM5YmE4NzI5YjQ2MjlhNjMwNzY3NjRmM2JkMWNjNTVhMzc5YjU0MDZiMjk3
24578043 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5INX50FT SOFTWALL BLACK 1/8IN SURV

描述

CONTINENTAL 5INX50FT SOFTWALL BLACK 1/8IN SURV

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5INX50FT SOFTWALL BLACK 1/8IN SURV

BDI部件号
24578043

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256519543
重量 / Kilogram
0.819
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
91
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
5.441 英寸 | 138.2 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新