https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LOC1-FB-LCKON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneE1pOHhNRFE1T0RNd09ESXhNRGN4T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZURTlETVY5R1FsOU1RMHRQVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyOWUzMzhlYmIwODI3ZjRiMDY0MGM2NTVhNWZiYmNkZDdmOTFmMjEwNDFmZDg4MTAwMGZkNjk5MDkxNTYxZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LOC1-FB-LCKON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneE1pOHhNRFE1T0RNd09ESXhNRGN4T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZURTlETVY5R1FsOU1RMHRQVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyOWUzMzhlYmIwODI3ZjRiMDY0MGM2NTVhNWZiYmNkZDdmOTFmMjEwNDFmZDg4MTAwMGZkNjk5MDkxNTYxZTQ
GATES
GATES
5LOCXREEL
GATES GATES
描述
GATES 5LOCXREEL
Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.55" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified Nitrile Outer Material; Gray Color; 1200 PSI - 82.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5LOCXREEL
BDI部件号
22151096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5LOCXREEL/p/22151096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075694786
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified Nitrile
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
1200 PSI | 82.7 Bar
典型用途
Petroleum-Based Hydraulic Oil | Glycol Anti-Freeze Compounds | Water | Engine Lubricating Oils And Air Lock-On Hose | Vibration Or Pressure Surge | Permanent Piping In Residential Or Commercial Building
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
300 PSI | 20.7 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
43191793
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.55" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified Nitrile Outer Material; Gray Color; 1200 PSI - 82.7 Bar Operating Pressure
外径
0.55 英寸 | 14 毫米
内径
0.3125 英寸 | 7.9 毫米