GATES
GATES
5M3K-XTF 385FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 5M3K-XTF 385FT/CARTON
Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5M3K-XTF 385FT/CARTON
BDI部件号
1110357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5M3K-XTF-385FT-CARTON/p/1110357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053464733
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
385FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 385 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米