GATES
GATES
5MXTXREEL
GATES GATES
描述
GATES 5MXTXREEL
Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.6" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 22000 PSI - 1516.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5MXTXREEL
BDI部件号
23710031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5MXTXREEL/p/23710031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075786535
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
22000 PSI | 1516.9 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Oil Lines
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5500 PSI | 379.225 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579929
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.6" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 22000 PSI - 1516.9 Bar Operating Pressure
内径
0.3125 英寸 | 7.9 毫米
外径
0.6 英寸 | 15.2 毫米