5TH7SXCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-TH7S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcxWVM4eE1EUTVPRE14TlRJNE9EWXdOaTlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlZFZzNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQ1ZDc5MjI0ZDBhZGExNmQwZDAxODAwNjg5OWNlNGI5Yzg2MzE5NTE3NmM2NzI3Y2U5ZGRkMGI5NTlkZTlmYw
22151134 软管 

GATES GATES

5TH7SXCTN

描述

GATES 5TH7SXCTN

Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.56" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5TH7SXCTN

BDI部件号
22151134

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075691143
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To +200 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689.5 Bar
典型用途
Petroleum | Synthetic Hydraulic Fluids | Power And Mobile Equipment | Lifts And Construction Machinery
价格单位
CARTON
包装数量
250FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2500 PSI | 172.4 Bar Dynamic WP | Synthetic Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44679113
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inner Diameter; 0.56" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 10000 PSI - 689.5 Bar Operating Pressure
内径
0.3125 英寸 | 7.9 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新