GATES
GATES
5X100 BLACK GOLD BLENDER TRANSFER 150D
GATES GATES
描述
GATES 5X100 BLACK GOLD BLENDER TRANSFER 150D
Oilfield Hose; 5" Inside Diameter; 5.73" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5X100 BLACK GOLD BLENDER TRANSFER 150D
BDI部件号
22284755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5X100-BLACK-GOLD-BLENDER-TRANSFER-150D/p/22284755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075370956
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
41100500
重量/磅
377
详细描述
Oilfield Hose; 5" Inside Diameter; 5.73" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
5.73 英寸 | 145.542 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米