GATES
GATES
5X100 BLACK GOLD DRILL WATER 300SD
GATES GATES
描述
GATES 5X100 BLACK GOLD DRILL WATER 300SD
Water Hose; 5" Inside Diameter; 5.92" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5X100 BLACK GOLD DRILL WATER 300SD
BDI部件号
22284687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5X100-BLACK-GOLD-DRILL-WATER-300SD/p/22284687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714637
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Non-Potable Water Transfer | Offshore or Onshore Work Site
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 48 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46860066
重量/磅
505
详细描述
Water Hose; 5" Inside Diameter; 5.92" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.92 英寸 | 150.368 毫米