GATES
GATES
5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300D
GATES GATES
描述
GATES 5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300D
Oilfield Hose; Mud and Oil; 5" Inside Diameter; 5.92" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300D
BDI部件号
22284707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5X100-BLACK-GOLD-MUD-AND-OIL-300D/p/22284707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714835
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mud and Oil
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer To Abrasive | Water and Petroleum Based Drilling Fluids
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 35 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
31500509
重量/磅
440
详细描述
Oilfield Hose; Mud and Oil; 5" Inside Diameter; 5.92" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
5.92 英寸 | 150.368 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米