https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-MUDOIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTlM4eE1ESTRNVE00TkRJME56TXlOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDAxVlJFOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMWFlNzEwY2Y4Yjc5YmZlZTMwNjUyOTEzMGE3YzI5ZDk3OWMwYzJjNDI2ZDc0MDI0NjQ0YjBjOGRiNjM5Njg3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-MUDOIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTlM4eE1ESTRNVE00TkRJME56TXlOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDAxVlJFOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMWFlNzEwY2Y4Yjc5YmZlZTMwNjUyOTEzMGE3YzI5ZDk3OWMwYzJjNDI2ZDc0MDI0NjQ0YjBjOGRiNjM5Njg3
GATES
GATES
5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD
GATES GATES
描述
GATES 5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD
Oilfield Hose; Mud and Oil; 5" Inside Diameter; 6.2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5X100 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD
BDI部件号
22284727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5X100-BLACK-GOLD-MUD-AND-OIL-300SD/p/22284727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714651
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mud and Oil
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer To Abrasive | Water and Petroleum Based Drilling Fluids
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 51 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46890006
重量/磅
600
详细描述
Oilfield Hose; Mud and Oil; 5" Inside Diameter; 6.2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米