6-5/8INX25FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhsTmk4eE1UQXdNelkwTURJeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2I4YzViNjFiMWNiMDAyYjg1MjEyOTgwZWU4YTQ4NzdiNjg5ODEyZjA0OGIxMzZiMzUyMDM1MTU5NTFkNWM
24574278 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6-5/8INX25FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

描述

CONTINENTAL 6-5/8INX25FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

Marine Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6-5/8INX25FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

BDI部件号
24574278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256502781
重量 / Kilogram
2.141
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Engine | Toilet | Scupper | Bilge Pump
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
119.5
详细描述
Marine Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
7.37 英寸 | 187.198 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新