GATES
GATES
6-5/8INX50FT 688SB MH HOSE 35PSI
GATES GATES
描述
GATES 6-5/8INX50FT 688SB MH HOSE 35PSI
Material Handling; 6-5/8" Inside Diameter; 7.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6-5/8INX50FT 688SB MH HOSE 35PSI
BDI部件号
1111756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6-5-8INX50FT-688SB-MH-HOSE-35PSI/p/1111756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053662498
重量 / Kilogram
2.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Suction, Pneumatic or Gravity System
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910370
重量/磅
5.36
详细描述
Material Handling; 6-5/8" Inside Diameter; 7.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
7.47 英寸 | 189.738 毫米