https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCD-HD-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrTWk4eE1UQXdNelkwTkRjek9UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTkVYMGhFWDFkRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGFmNTMxOTcyMjM1ZDg4NzVhZGY2Mzk5OTM1ZGJmZjEwZWY2YjE2MTA0YTg4ZTI5NmQ0MTNhM2M0NjFiZDRkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCD-HD-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrTWk4eE1UQXdNelkwTkRjek9UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTkVYMGhFWDFkRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGFmNTMxOTcyMjM1ZDg4NzVhZGY2Mzk5OTM1ZGJmZjEwZWY2YjE2MTA0YTg4ZTI5NmQ0MTNhM2M0NjFiZDRkNQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6-5/8INX5FT HD WATER DISCHARGE SE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6-5/8INX5FT HD WATER DISCHARGE SE
Water Discharge Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6-5/8INX5FT HD WATER DISCHARGE SE
BDI部件号
24578513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6-5-8INX5FT-HD-WATER-DISCHARGE-SE/p/24578513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256521621
重量 / Kilogram
1.606
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Mining | Construction
价格单位
COIL
包装数量
5FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spiral-Plies of Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
17.9
详细描述
Water Discharge Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
7.22 英寸 | 183.388 毫米
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米