https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-605AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WlM4eE1UQXdNell4T0RBd01Ea3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk5qQTFRVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2RmZWUzYjFhZGI5MjJkMWEyOWVjODJlY2U0ODc5OGZhMTJmNjQ5OGQ5NzM1YTI2OGFlOWVjMDdlMzQ3OTliYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-605AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WlM4eE1UQXdNell4T0RBd01Ea3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk5qQTFRVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2RmZWUzYjFhZGI5MjJkMWEyOWVjODJlY2U0ODc5OGZhMTJmNjQ5OGQ5NzM1YTI2OGFlOWVjMDdlMzQ3OTliYQ
KURIYAMA
KURIYAMA
605AA051616MD0
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 605AA051616MD0
Fuel Hose; 2" Inside Diameter; 2.402" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
605AA051616MD0
BDI部件号
18622310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/605AA051616MD0/p/18622310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
NBR
外圈材料
NBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord With Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
详细描述
Fuel Hose; 2" Inside Diameter; 2.402" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.402 英寸 | 61.011 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米