64GMVX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GMV-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3TUM4eE1UQXdNell3TlRneE1USXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIwMVdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjMDg5MWY1ZWVkOWZjNDg2OWE2YmUxNjZlODQxY2RmZGY0YzlmZWQzOWE0Yzc1NDdkMjZhYzlmMmRmZjc4ZWQ
1111745 软管 

GATES GATES

64GMVX25FT

描述

GATES 64GMVX25FT

Hydraulic Hose; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

64GMVX25FT

BDI部件号
1111745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
23.608
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Textile with Helical Spiral Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
外径
4.51 英寸 | 114.554 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新