65216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SSA-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhsTXk4eE1EYzNNREV5TmpBeE1qUTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxTkJYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDAzYTM4MWRhOWMyMDA3NDY0ZjYzNTZlYzVhMzkzMGIyZDFjYmM4Yjc5MzU5ZDM4MTVmNzg2M2YyYWQ3Y2Y5
422923 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

65216

描述

CONTINENTAL 65216

Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

65216

BDI部件号
422923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131240
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile Repair Shop | General Air Line Service Station | Garage
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026058
重量/磅
80
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新