CONTINENTAL
CONTINENTAL
65922 3/4IN HY-T RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 65922 3/4IN HY-T RED
Automotive Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
65922 3/4IN HY-T RED
BDI部件号
21529750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/65922-3-4IN-HY-T-RED/p/21529750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Heater
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2-Spiral Synthetic
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
135
详细描述
Automotive Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.07 英寸 | 27.178 毫米