GATES
GATES
6C14CTX25FT
GATES GATES
描述
GATES 6C14CTX25FT
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6C14CTX25FT
BDI部件号
1112575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6C14CTX25FT/p/1112575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053222982
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77523625
重量/磅
2.75
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米