6C14X25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C14-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DODVNelk0TmpRMk1qVTBOakl5TG1wd1p3fDcyMjFjNTdjNTY2YTM5YzUzMGM2ZDY3ZjllOGI4Y2I2ZGQ1ODNiNjA2NjU0Yzc1ZmZlNzcwOGUyNzc1YTRjYmY
1112577 软管 

GATES GATES

6C14X25FT

描述

GATES 6C14X25FT

Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6C14X25FT

BDI部件号
1112577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053219777
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77520625
重量/磅
2.75
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新