6C5E 385FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-C5E-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhpWmk4eE1UQXdNell3T0RreU5ERTVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlF6VkZYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZiYTRiOTEzY2Y3OTk2ZWJlMjBlYzY4OTg0NjY0ODhhYmFlNjFiMGZlZjhlZWZkZTg0NTI1MWE5MjI1MmMxZTg
1112636 软管 

GATES GATES

6C5E 385FT/REEL

描述

GATES 6C5E 385FT/REEL

Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6C5E 385FT/REEL

BDI部件号
1112636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053227680
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Brake Hose | Engine | Fuel Filter | Power Steering | Transmission Coolant Line
价格单位
REEL
包装数量
385FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 385 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580212
重量/磅
0.17
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新