6CR1XBALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcwWXk4eE1EUTVPRE14TlRZME9UQTFOQzlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlExSXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5YjYyMTYxOGI1NDMyNGIxMDk0N2ViY2Q3YmMzZjcwMDFiODU3NGMwZjVlNzcyZGU1NmQwMDMzYWE4ZTc5YmM
22151072 软管 

GATES GATES

6CR1XBALE

描述

GATES 6CR1XBALE

Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.66" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 10400 PSI - 717.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6CR1XBALE

BDI部件号
22151072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075690559
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
10400 PSI | 717.1 Bar
典型用途
Medium-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
FT
包装数量
3800FT
订购倍数
3800FT
最低订购量
3800 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2600 PSI | 179.275 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578834
重量/磅
0.23
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.66" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 10400 PSI - 717.1 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.8 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新