6G2XHX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2XH-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmcyTWk4NU5qYzBORGMwTkRJeU16QXlMbXB3Wnd8MTA2ZTdlMTViZTZjNjNiMWMzZDZhYWQ4MmU2OGI5MzZjNWQ5MTU1ZTYyZTk3NTYwMzM5ZmRiNzJiNWRiYmM0Mw
1112855 软管 

GATES GATES

6G2XHX50FT

描述

GATES 6G2XHX50FT

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6G2XHX50FT

BDI部件号
1112855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075257622
重量 / Kilogram
7.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574009
重量/磅
17.5
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新