GATES
GATES
6IA3K 2250FT/BALE
GATES GATES
描述
GATES 6IA3K 2250FT/BALE
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.63" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IA3K 2250FT/BALE
BDI部件号
20525852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IA3K-2250FT-BALE/p/20525852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075645382
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
12000 PSI | 827.4 Bar
典型用途
Medium-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
FT
包装数量
4500FT
订购倍数
4500FT
最低订购量
4500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3000 PSI | 206.85 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574520
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.63" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米