GATES
GATES
6IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 15PSI
GATES GATES
描述
GATES 6IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 15PSI
Marine; 6" Inside Diameter; 6.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 15PSI
BDI部件号
18201855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-4684CF-WET-EXHAUST-MARINE-15PSI/p/18201855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215625
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial | Marine Wet Exhaust
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric with Built-in Wire Helix | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841722
重量/磅
24
详细描述
Marine; 6" Inside Diameter; 6.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米