GATES
GATES
6IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 6IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
Food and Beverage; 6" Inside Diameter; 6.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN 690SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
BDI部件号
18201889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-690SB-FOOD-AND-BEVERAGE-50PSI/p/18201889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216844
重量 / Kilogram
2.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Gravity System | Industrial | Pneumatic System
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
46930260
重量/磅
354
详细描述
Food and Beverage; 6" Inside Diameter; 6.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.91 英寸 | 175.514 毫米