6IN COLD FLEX BLU https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-COLD-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwTlRNeU9UUXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwOU1SRjlDVEZWRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWYzNjEzZTU2NWZjODY1MTU1NDcyYzg5NDQ4MzY1MWVlZmE4OTY0NTAyNGI2ZjYyZjc5NDNjZjk2MDU4ZDQ5Ng
27339339 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN COLD FLEX BLU

描述

CONTINENTAL 6IN COLD FLEX BLU

Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Blue; 47 PSI | 3.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN COLD FLEX BLU

BDI部件号
27339339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
1.458
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
47 PSI | 3.2 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Mining
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
36" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
327
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Blue; 47 PSI | 3.2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.62 英寸 | 168.148 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新