6IN CONAG SD X 100FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-CA-BLK-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcyWXk4eE1UQXdNemN6TnpnMk5qSTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUTBGZlFreExYMWxNVjE5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJhOTY4MjUxMDQ4NDk2NGQ5OTE3Njg0NDE2N2ZkZTYxNDNhYjAzMTRiMTAwMWYyMWQ3NmVhZjExZjdjYmY1Mg
425269 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN CONAG SD X 100FT

描述

CONTINENTAL 6IN CONAG SD X 100FT

Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN CONAG SD X 100FT

BDI部件号
425269

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256214875
重量 / Kilogram
2.328
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016459
重量/磅
468
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
6.61 英寸 | 167.894 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新