6IN EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhqWWk4eE1UQXdNelkwTlRVeU5qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmJlMzdiNzQ3ZGVmMjhkZDUxZThjZTQ5ODFmZWEyZjdhYmYyMzFmMzhlNDg2N2U1NmI4YmZhYjM0NGYxYzUw
26934174 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN EXTREMEFLEX VERSIFLO 150

描述

CONTINENTAL 6IN EXTREMEFLEX VERSIFLO 150

Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN EXTREMEFLEX VERSIFLO 150

BDI部件号
26934174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
2.653
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
4.56
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新