CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN FLEXTRA DRY MATERIAL 75
BDI部件号
423768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-FLEXTRA-DRY-MATERIAL-75/p/423768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256125409
重量 / Kilogram
2.596
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
416
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.81 英寸 | 172.974 毫米