https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyTlM4eE1UQXdNemMwT0RVeE5UZzNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MzhmYWFlZWRiMTZiZWNlZWFkZmE1YzE4ZGUxNDEwZTc4MTIwMzYzNDgyY2E1MzRiYTE1ZDgyZDA3YzBiYzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyTlM4eE1UQXdNemMwT0RVeE5UZzNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MzhmYWFlZWRiMTZiZWNlZWFkZmE1YzE4ZGUxNDEwZTc4MTIwMzYzNDgyY2E1MzRiYTE1ZDgyZDA3YzBiYzE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN NUTRIFLO S/D CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN NUTRIFLO S/D CLEAR
Food and Beverage; 6" Inside Diameter; 6.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN NUTRIFLO S/D CLEAR
BDI部件号
423450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-NUTRIFLO-S-D-CLEAR/p/423450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234750
重量 / Kilogram
1.499
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
47 PSI | 3.2 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Pliovic Helix | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013337
重量/磅
339
详细描述
Food and Beverage; 6" Inside Diameter; 6.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.63 英寸 | 168.402 毫米