https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PRSPECTR-OF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcxTXk4eE1UQXdNelkwTmprek5UQTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGSlRVRVZEVkZKZlQwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmIwYTE5NTg0YzBlNDhhNDhiZmQ0NGJhNTVmYzQxNDU5ZWI0NDkxYTJmNDljNmJhYThjYTc4OWM5ODQyODQxYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PRSPECTR-OF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcxTXk4eE1UQXdNelkwTmprek5UQTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGSlRVRVZEVkZKZlQwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmIwYTE5NTg0YzBlNDhhNDhiZmQ0NGJhNTVmYzQxNDU5ZWI0NDkxYTJmNDljNmJhYThjYTc4OWM5ODQyODQxYQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN PROSPECTOR OILFIELD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN PROSPECTOR OILFIELD 150
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN PROSPECTOR OILFIELD 150
BDI部件号
424189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-PROSPECTOR-OILFIELD-150/p/424189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256112461
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Storage Tank
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
19" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
575
详细描述
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.76 英寸 | 171.704 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米