6IN PYROFLEX II HOT AIR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PYRFLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3Tnk4eE1UQXdNelkwTnpBNU9Ea3hNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGbFNSa3hZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNDRhYzI5ZDg0MTE0ZjI4OGViYTc2MmNhNThhMGFjOWEyMWMyYmE5Njg1NDRmYjBmNjk0N2M5OTE0N2I0YWZj
423772 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN PYROFLEX II HOT AIR

描述

CONTINENTAL 6IN PYROFLEX II HOT AIR

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN PYROFLEX II HOT AIR

BDI部件号
423772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256233746
重量 / Kilogram
2.286
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 325 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
480
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
外径
6.74 英寸 | 171.196 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新