6IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-AGGIE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwT0M4eE1EYzNNVEEzTWpFMU5UWTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwRkhSMGxGWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3N2I1OGYwMGNmZTNkM2FlZmY1MDhmZTY5NWI5ZjU3OWQ5ZDg3MjM1YzZlMWYzY2Q5MGQ3NTM2NjBiYTdjNjA2
425318 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE

描述

CONTINENTAL 6IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE

Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE

BDI部件号
425318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256133275
重量 / Kilogram
1.455
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
47 PSI | 3.2 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid White Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013516
重量/磅
329
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
外径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新