https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SRFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3TUM4eE1UQXdNelkwTnpJNU5UVXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxSkdURVZZWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMGE0NTkxOTliNDY5ZjgwY2VmOTJlNDkxYTkyOWNiYmE4NzgyNDYxYzI3MzE0NDg5MDhlNzg1MDg0ZDBhNWNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SRFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3TUM4eE1UQXdNelkwTnpJNU5UVXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxSkdURVZZWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMGE0NTkxOTliNDY5ZjgwY2VmOTJlNDkxYTkyOWNiYmE4NzgyNDYxYzI3MzE0NDg5MDhlNzg1MDg0ZDBhNWNm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN SPIRAFLEX BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN SPIRAFLEX BLACK
Water Hose; 6" Inside Diameter; 6.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN SPIRAFLEX BLACK
BDI部件号
27339291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-SPIRAFLEX-BLACK/p/27339291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256078897
重量 / Kilogram
0.585
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-36 To 178 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Irrigation | Washdown | Dewatering | Coal Preparation | Utility Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
1.25
详细描述
Water Hose; 6" Inside Diameter; 6.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.13 英寸 | 155.702 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米