6IN SPIRAFLEX BLUE 35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-ELD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmczTmk4eE1EYzJPREE0TURFME1qTTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwVk1SRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTljODc5MjQyYmViYmNmODQ2NDhmOTY1MDkwYzM1ZGI0ZTEzYjVmYWQ4Y2EzMWM1NjIwMDZiMzIwMGUyMWU1
425227 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN SPIRAFLEX BLUE 35

描述

CONTINENTAL 6IN SPIRAFLEX BLUE 35

Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.26" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN SPIRAFLEX BLUE 35

BDI部件号
425227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256212284
重量 / Kilogram
0.492
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industry | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Extra Light Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20069219
重量/磅
342
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.26" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.26 英寸 | 159.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新