CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN SPIRAFLEX GREY
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN SPIRAFLEX GREY
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN SPIRAFLEX GREY
BDI部件号
425234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-SPIRAFLEX-GREY/p/425234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126185
重量 / Kilogram
0.497
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Light Duty Water Discharge Service
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012580
重量/磅
342
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
6.38 英寸 | 162.052 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米