https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-MD-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhsWVM4eE1EYzJPVFU0TWpnMU1EQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwMUVYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzU0MzQ5YzBjNjFkMGZlM2JlNTM0YWQ5NDIyYzJhMzc0NWM0NDZiMjYxNjQzMjhjMWEwZTYzZDY3MjMyYmNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-MD-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhsWVM4eE1EYzJPVFU0TWpnMU1EQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwMUVYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzU0MzQ5YzBjNjFkMGZlM2JlNTM0YWQ5NDIyYzJhMzc0NWM0NDZiMjYxNjQzMjhjMWEwZTYzZDY3MjMyYmNl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN SPIRAFLEX RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN SPIRAFLEX RED
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.4" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN SPIRAFLEX RED
BDI部件号
425246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-SPIRAFLEX-RED/p/425246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256212239
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 1 Layer Longitudinal Synthetic Yarn | Medium Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012505
重量/磅
354
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.4" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.4 英寸 | 162.56 毫米