6IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-LD-CLR-WHT-HLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrTVM4eE1EYzJPVE0zTlRjNE9UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDB4RVgwTk1VbDlYU0ZSZlNFeFlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjNWFhZTIwYTAwYzIzMTkwMzM3NzY5MWUxYTA0YzJhNTRmMTY0NzcwM2M0MmZmZDg4NzgwNmM3YmZmMzBlNGI
423739 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE

描述

CONTINENTAL 6IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE

Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE

BDI部件号
423739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132407
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid | Low Pressure Blowing
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013130
重量/磅
153
详细描述
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新