GATES
GATES
6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
GATES GATES
描述
GATES 6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
BDI部件号
18201423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-1-8IN-THK-609W-MH-25PSI/p/18201423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216530
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic Transfer of Bulk Cement
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 72 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
31290690
重量/磅
251
详细描述
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.47 英寸 | 164.338 毫米