6INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXTREMEFLEX-PET-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd6TkM4eE1EazRNRFl3TkRRM056UTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFVVa1ZOUlVaTVJWaGZVRVZVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNThhYTY2YzI2MDVmMmNiODg1ODU1ZjBiZTc1MDQ5NjkxYzI4YmM5YjEwOGI5NTk4MjU3ZWVkN2I1ZGY1ZjM3
24577151 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

描述

CONTINENTAL 6INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

BDI部件号
24577151

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256515590
重量 / Kilogram
2.799
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
443
详细描述
Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.62 英寸 | 168.148 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新